Porte-noix à cliquet PROTWIST® court

Réf.: ATCL.S
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
Référence article ATCL.S
EAN / GTIN 3662424108136
Réf. fabricant ATCL.S
Article hors catalogue L60130 10885
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Fonction cliquet visseuse pour un travail plus rapide
  • Griffe en T pour pouvoir appliquer plus de force
  • Fonction nano-support de douille pour les endroits étroits
  • Manchette ergonomique bi-matière pour un vissage confortable et puissant
  • Cliquet 72 dents de grande qualité = vissage rapide, précision, résistance et longévité
  • Bague à 3 positions: Vissage, dévissage et serrage
  • Très faible couple de retour de la lame