• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

simturn AX plaquette de coupe, filetage métrique ISO, profil partiel, intérieur, Dmin=6,2 mm, P=1-1,25 mm, L2=15,2 mm

Réf.: A06.MT10.01.15.62 MR X400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article A06.MT10.01.15.62 MR X400
EAN / GTIN 4069769071375
Réf. fabricant AAT9X400
Article hors catalogue L23830 1332
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn AX
Métr. Filetage ISO, profil partiel, intérieur
Dmin=6,2 mm, P=1-1,25 mm, L2=15,2 mm

Paramètres techniques:

  • Pas (jusqu’à) = 1,25 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 6,2 mm
  • f = 2,95 mm
  • a = 5,95 mm
  • d = 3,95 mm
  • LH = 18,0 mm
  • t = 0,70 mm
  • w = 0,12 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • S = 0,55 mm
  • Pas (de) = 1,0 mm