simturn AX Plaquette de coupe, alésage de trous, Dmin=4,9, R=0,2, L2=40,6

Réf.: A05.1825.40.49.20 YR X400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article A05.1825.40.49.20 YR X400
EAN / GTIN 4069769047677
Réf. fabricant AXJQX400
Article hors catalogue L23830 103804
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn AX
Alésage de trous
Dmin=4,9, R=0,2, L2=40,6

Paramètres techniques:

  • ØD = 5,0 mm
  • L2 = 40,6 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 4,9 mm
  • R = 0,20 mm
  • tmax = 0,4 mm
  • a = 4,65 mm
  • d = 3,95 mm
  • f = 2,45 mm
  • LH = 43,0 mm