Etagère en tôle d’acier galvanisée 500 mm

Réf.: 990790 500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 400
  • Epaisseur de la tablette: 40
  • Matière: galvanisé

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 400 kg
Epaisseur de la tablette 40 mm
Matière galvanisé
Largeur 1 500 mm
Profondeur 500 mm
Exécution tablette Tablette fixe; Tablette droite
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990790 500
EAN / GTIN 4004514201935
Réf. fabricant 15801