• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Tiroir ESD avec déverrouillage individuel à une seule main 50 kg, 26×24G, Hauteur frontale des tiroirs: 50mm

Réf.: 972456 50
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale des tiroirs (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 50
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Déverrouillage individuel des tiroirs: Une main
  • Surface utile de tiroir en G: 26×24
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 50 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Déverrouillage individuel des tiroirs Une main
Surface utile de tiroir en G 26×24
Propriété électrostatique ZED/ESD
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 26×24G
Hauteur frontale 50 mm
Hauteur utile 25 mm
Largeur utile 650 mm
Profondeur utile 600 mm
Largeur utile en G 26
Profondeur utile en G 24
avec déverrouillage individuel des tiroirs oui
Domaine d'utilisation Armoires à outils
Poids 11 kg
Type de produit Tiroir

Identification et classification

Référence article 972456 50
EAN / GTIN 4069515000246
Réf. fabricant 972456 50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d’une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).
Charge admissible 50 kg.
Avec déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main- empêche toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Indispensable pour toutes les armoires roulantes.

Livraison:

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage.

Coloris:

Gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.