Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire à outils complète avec tiroirs, Hauteur utile mm / Modèle: 1050/A

Réf.: 970780 1050/A

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur utile mm / Modèle Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificat de sécurité GS TÜV Rheinland
Largeur×profondeur en E 36×36 E
Hauteur 1 270 mm
Largeur 717 mm
Profondeur 725 mm
Largeur en E 36E
Profondeur en E 36E
Hauteur utile 1 050 mm
Hauteur rebord 25 mm
Largeur utile des tiroirs 612 mm
Profondeur utile des tiroirs 612 mm
Nombre de tiroirs 5
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
Exécution rebord 3 côtés
Type de socle Socle pour chariot élévateur; Socle pour chariot élévateur
Type de produit Armoires à outils CNC

Identification et classification

Référence article 970780 1050/A
Réf. fabricant 970780 1050/A
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Armoire à fermeture centralisée par serrure à cylindre. Avec rebords sur 3 côtés, noir (H = 25 mm) avec caoutchouc strié. Socle pour chariot élévateur, hauteur 100 mm.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs gris souris RAL 7005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Pour le rangement d’outils, une garniture 970700 est nécessaire.