Système de serrage avec mors pivotant 120 mm

Réf.: 967150 120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 120 mm
Type de fixation Aimant permanent
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 967150 120
EAN / GTIN 4045197612632

Description

Exécution:

Mors de serrage robustes, réalisés proprement en alliage d’aluminium de haute qualité. Mors fixe avec ruban magnétique permanent intégré, mors pivotant avec aimant rond très puissant.

Avantage(s):

Aucun glissement ennuyeux de la pièce, même à des pressions de serrage élevées.

Utilisation:

Solution de serrage unique tant pour les pièces coniques et asymétriques que pour les pièces standard planes parallèles.
Angle de pivotement max. de 16°.
Convient pour tous types d'étaux avec largeur de mors correspondante.