• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Logiciel SENSOMASTER Live

Réf.: 96585235
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
Type de produit Câbles de données

Identification et classification

Référence article 96585235
EAN / GTIN 4018754246007
Réf. fabricant 96585235
Article hors catalogue L60010 5588
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Enregistrement des combinaisons de vissage avec le MANOSCOPE® 714, le SENSOTORK® 713R (à partir du firmware 4.X), le SENSOTORK® 701 et le TORSIOTRONIC®.
  • Représentation du couple en fonction du temps, de l’angle de rotation en fonction du temps, du couple en fonction de l’angle de rotation
  • Affichage de plusieurs courbes en même temps
  • Exportation des données pour traitement ultérieur
  • Licence mono-utilisateur

Caractéristique(s):

  • pour: 714, 713R
  • Poids: 111 g