Ruban de marquage au sol antidérapant Epaisseur : 0,7 mm G/W

Réf.: 964953 G/W
(4,27 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau support Film PVC
Masse adhésive Acrylate
Couleur vert-blanc
Longueur 30 m
Largeur 50 mm
Epaisseur 0,7 mm
Type de produit Ruban de marquage au sol

Numéros d’identification et classifications

Référence article 964953 G/W
EAN / GTIN 4005546982519
Réf. fabricant 1726-131

Description

Exécution:

Ruban de marquage au sol autocollant bicolore, pour l’intérieur.
Pour un marquage robuste et durable des voies de circulation dans l’entrepôt et l’usine. Propriétés antidérapantes R9 suivant ASR 1.5/1,2 Sols. Epaisseur: 0,7 mm. Convient pour les chariots élévateurs (pas de mouvements de rotation, de direction ou de freinage).

Norme:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.