Jeu de parois crantées / tôles de séparation (pour 1 tiroir 36×36 E) pour hauteur frontale de tiroir 3+12

Réf.: 960320 3+12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à outils

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Armoire à outils
Division 1 E = 17 mm
Nombre de parois crantées 3
Nombre de tôles de séparation 12
Pour hauteur de tiroir 100 mm; 125 mm
Pour largeur de tiroir en E 36E
Pour profondeur de tiroir en E 36E
Pour largeur utile de tiroir 612 mm
Pour prof. utile de tiroir 612 mm
Type de produit Séparation de tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960320 3+12
EAN / GTIN 4045197345127

Description

Exécution:

Les parois crantées sont adaptées aux hauteurs des parois des tiroirs. Les fentes latérales au pas de 17:17 mm servent à placer des tôles de séparation.
Des porte-étiquettes (96 0665) ou des supports pour codes à barres (96 0660) peuvent être fixés pour identification.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 36×36 E. Un jeu permet de compartimenter un tiroir présentant une surface utile de 612×612 mm.

Contenu:

Paroi crantée 960500: 3 pc.
Tôle de séparation suivant la hauteur frontale de 960540 à 960600: 8 pc. réf. 132; 4 pc. réf. 166