Plaque en tôle d’acier avec rebord sur 4 côtés 24X28

Réf.: 951972 24X28
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 600 mm
Profondeur 700 mm
Largeur en G 24
Profondeur en G 28
Hauteur rebord 25 mm
Epaisseur caoutchouc strié 3 mm
Type de produit Plaques de recouvrement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951972 24X28
EAN / GTIN 4062406773311

Description

Exécution:

Plaque de recouvrement et plateau de rangement avec caoutchouc strié adaptés aux armoires à outils et armoires.
Plaque de recouvrement en tôle d’acier avec rebord sur 4 côtés, couleur noire, avec caoutchouc strié. Hauteur du rebord: 25 mm.

Norme:

Pour conformité aux règlements REACH.
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
    Dimension en G Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier