Jeu de parois de séparation à fente / cloisons 125/1

Réf.: 950370 125/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Surface utile de tiroir en G: 26×20

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Surface utile de tiroir en G 26×20
Hauteur 100 mm
Pour hauteur de tiroir 125 mm
pour largeur utile de tiroir en G 26
pour profondeur utile de tiroir en G 20
Pour largeur utile de tiroir 650 mm
Pour prof. utile de tiroir 500 mm
Poids 1,904 kg
Type de produit Séparation de tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 950370 125/1
EAN / GTIN 4062406152888

Description

Exécution:

Rebords, parois de séparation à fente et cloisons en plastique. Les parois de séparation à fente se clipsent de manière sûre dans les ouvertures des tiroirs. Les cloisons se fixent dans les parois de séparation à fente.
Le matériel de compartimentage remplit un tiroir complet 26×20G.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 26×20G.

Contenu:

Jeu de rebords 951570: 1 × réf. 125
Parois de séparation à fentes 951520: 4 × réf. 125
Cloison emboîtable 5G 951751: 11 × réf. 125
Cloison emboîtable 6G 951761: 2 × réf. 125

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Hauteur frontale des tiroirs / Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier