Armoire roulante 710/4

Réf.: 943225 710/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur×profondeur en E 36×36 E
Hauteur 710 mm
Largeur 717 mm
Profondeur 725 mm
Largeur en E 36E
Profondeur en E 36E
Hauteur utile 450 mm
Hauteur utile pour tiroirs 450 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs 450 mm
Largeur utile des tiroirs 612 mm
Profondeur utile des tiroirs 612 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 100 mm
⌀ roulette fixe 100 mm
⌀ roulette directrice 100 mm
Avec rebord oui
Nombre de tiroirs 4
Charge admissible max. 600 kg
Matériau tablette Tôle d'acier avec caoutchouc strié
Tablette oui
Exécution à roulettes; avec tiroirs
Exécution rebord 4 côtés
Poignée oui
Emplacement poignée Face avant
Poids 100 kg
Type de produit Armoires roulantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 943225 710/4
EAN / GTIN 4045197479471

Description

Exécution:

Avec 2roues fixes et 2roues directrices montées sur roulements à billes ⌀ 100mm, avec blocages. Avec rebord surélevé sur 4côtés, tapis en caoutchouc strié et 2poignées. Fermeture centrale. Tiroirs à extension totale comme décrits sous 943021, plus verrouillage individuel − empêche l'ouverture des tiroirs pendant le transport.
Tiroir avec charge admissible de 75 kg.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Produits adaptés

Pièces de rechange