Recouvrement complet pour cadre de base 36G

Réf.: 935565 36G
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit Couvercle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 935565 36G
EAN / GTIN 4062406110192

Description

Exécution:

Un recouvrement complet est nécessaire en l’absence de tiroirs/plateaux extensibles dans la partie inférieure du compartiment de rayonnage. Utilisation possible comme tablette inférieure.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.