{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de construction | Construction en tube d’acier | |
Réglage en hauteur | 25 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur à partir du plan de travail | 920 mm | |
Profondeur | 400 mm | |
Nombre max. de plateaux de rangement | 6 × 921812 | |
Charge admissible | 250 kg | |
Poids | 20 kg | |
Type de produit | Module de base Kanban |
Référence article | 921810 400 |