{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Section du rail | 19,5×9,5 mm | |
Capacité de serrage | 600 mm | |
Porte-à-faux | 100 mm | |
Force serrage max. | 3 500 Nm | |
Type de produit | Presses |
Référence article | 860250 600 | |
EAN / GTIN | 4008158030692 | |
Réf. fabricant | EHZ60-2K |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Serre-joints à main 600 mm
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
56,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
470 article(s) en stock
31,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Porte-à-faux | 100 | 90 |
Force serrage max. | 3 500 | |
Section du rail | 19,5×9,5 | 20×6 |
Capacité de serrage | 600 | 600 |
Ecartement | 200 ;865 | |
Type de produit | Presses | Presses |