Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Clé à vannes de radiateur universelle avec cliquet réversible

Réf.: 814805
  • Carré d'entraînement: 1/2

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/2 pouce
Longueur totale 90 mm
Type de produit Clé d’installation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 814805
EAN / GTIN 4004625732977
Réf. fabricant 73297

Description

Utilisation:

Pour le serrage et le desserrage de raccords filetés de vannes de radiateurs et de raccords de retour. Forme étagée pour une adaptation aux raccords filetés 3/8 pouce, 1/2 pouce, 3/4 pouce et 1 pouce ainsi qu'aux raccords filetés à six pans creux et avec cames. □ entraînement 1/2 pouce.