Meules CNC à liant métallique CBN rectification sous arrosage pour les aciers hautement alliés et HSS

Réf.: 772444
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 772444
EAN / GTIN 9003177724442
Réf. fabricant 772444
Article hors catalogue L50140 501
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Omschrijving:

  • Met deze metaalgebonden CBN-schijf kunt u alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalsectoren slijpen.
  • Set slijpschijven voor complete bewerking zijn verkrijgbaar in het CBN-korrelgroottebereik B126B76.
  • Het is belangrijk dat deze schijf alleen voor diep slijpen wordt gebruikt.
  • De perfecte combinatie van korrelgrootte, -concentratie en binding levert uitzonderlijk lange levensduren voor gereedschap en een zeer hoog profielbehoud.

Kenmerk:

  • maximale werksnelheid: 63m/s
  • Specificatie: 12 - 10
  • Afmeting: D x T x H = 125 x 12 x 20

Voordeel:

  • De beste snijkwaliteit
  • Extreem lange standtijden
  • Hoge kantenstabiliteit

Toepassing:

  • Voor de slijpen van alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie

Materiaal:

  • Staal/HSS
  • Staal/HSS

T.b.v.:

  • Gereedschapslijpschijven

Tip:

  • Voor het slijpen van alle metalen snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie