• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Polishing disc CONDITIONING 115x22 mm VERY FINE steel/inox/nonferrous

Réf.: 742158
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Disques à lamelles

Identification et classification

Référence article 742158
EAN / GTIN 8024406526331
Réf. fabricant 742158
Article hors catalogue L50140 1990
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Avec le disque de polissage PREMIUM CONDITIONING, vous éliminez les dernières rayures des surfaces avant de commencer le polissage. La structure tridimensionnelle des lamelles abrasives empêche à la fois l’encrassement du disque et les décolorations du matériau à traiter. Les disques CONDITIONING de Tyrolit sont donc un partenaire irremplaçable dans votre processus de polissage.

Caractéristique(s):

  • Forme: 28A Outil de ponçage R/3
  • Vs /max: 50 m/s
  • Matériaux compatibles: Acier, acier inoxydable, métaux non ferreux
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : VERY-FINE
  • Dimensions (D x H): 115 x 22,2 mm
  • Diamètre: 115 mm
  • Alésage: 22,2 mm
  • Granulométrie: 220
  • Outil pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Pas de décoloration grâce à une faible charge thermique (formation de chaleur)
  • Spécialement conçu pour obtenir les meilleurs résultats sur les meuleuses d’angle non réglables
  • Grâce à la structure tridimensionnelle des lamelles, pas de graissage ni de revêtement du disque.

Utilisation:

  • Pour l’élimination des dernières rayures comme étape préalable au polissage

Recommandation(s):

  • 115mm - 4 000 rpm 125mm - 3 600 rpm

Particularités:
  • Parfait pour l’acier, l’acier inoxydable et l’aluminium
  • Pas de décoloration de la pièce
  • Pas d’encrassement du disque

Conseillers produits et services

Connectez-vous