Chasse-goupilles, moletés

Réf.: 715.2,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Chasse-goupilles

Identification et classification

Référence article 715.2,5
EAN / GTIN 7610733004720
Réf. fabricant PB 715.2,5
Article hors catalogue L60060 1098

Description

Description:

  • Chasse-goupilles Safety, extracteur, moleté
  • pour l’extraction fiable de rivets, vis, boulons ou éléments de fixation
  • bout cylindrique de dureté et robustesse maximales, extrêmement résistant
  • tête à frapper retrempée, empêche la formation d'éclats conformément aux prescriptions standard
  • tige ronde, moletée, prise en main améliorée dans un environnement humide ou huileux
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps
  • respecter les règles de sécurité lors de l’utilisation d’outils à frapper: www.pbst.ch/safe

Caractéristique(s):

  • Diamètre du mandrin: 2.5 mm
  • Diamètre: 7 mm
  • Longueur cylindrique: 25 mm
  • Longueur totale: 110 mm

Conseillers produits et services

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier