• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Attache mâle polygonale ∙ Carré femelle 14 x 18 mm ∙ Profil Traction à 12 pans extérieurs ∙ 24 ∙ 68.8 mm

Réf.: 6630D-24
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
  • Outil interchangeable: Einsteckwerkzeug
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
Outil interchangeable Einsteckwerkzeug
Largeur b 37,5 mm
Mesure étalon S 25 mm
Emmanchement 14×18 mm
Type de produit Cliquets

Identification et classification

Référence article 6630D-24
EAN / GTIN 4000896029068
Réf. fabricant 6630D-24
Article hors catalogue L60140 549
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré femelle 14 x 18 mm
  • Sortie : Profil Traction à 12 pans extérieurs
  • Taille: 24 mm
  • Dimensions / longueur : 68.8 mm
  • Poids net (kg): 0.15 kg
  • Mesure d'entaille de l'outil d'ajustage l2: 25 mm
  • Épaisseur de tête a: 15 mm
  • Épaisseur de tête (a1): 21.5 mm
  • Largeur de tête b: 37.5 mm