• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

External cylindrical grinding, conventional ceramic 500 x 50 x 203,2 mm 89A 802 J5A V217 /50

Réf.: 655869
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules pour rectification cylindrique extérieure

Identification et classification

Référence article 655869
EAN / GTIN 9003176558697
Réf. fabricant 655869
Article hors catalogue L50140 534
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Le meulage cylindrique extérieur est l’un des procédés de meulage les plus fréquemment utilisés dans de nombreuses industries. Dans l’industrie automobile, par exemple, les arbres à cames, les vilebrequins et les arbres de transmission sont fabriqués pour répondre aux exigences les plus élevées. Utilisation de corindon spécial pour les aciers non alliés et faiblement alliés. La dureté et la structure de la meule sont déterminantes pour la réussite de la rectification et sont adaptées de manière optimale à l’utilisation sur les aciers non alliés et faiblement alliés. Notre gamme comprend également des disques pour la rectification en plongée oblique.

Caractéristique(s):

  • Forme: droit
  • Granulométrie: 80
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spécification : 89A 802 J5A V217 /50
  • Dimensions (D x T x H): 500 x 50 x 203,2 mm
  • Diamètre: 500 mm
  • Epaisseur: 50 mm
  • Alésage: 203,2 mm
  • Matériaux compatibles: Acier

Avantage(s):

  • Meulage en plongée possible
  • Durée de vie plus longue
  • Durée de vie accrue

Utilisation:

  • Spécialement conçu pour le meulage cylindrique extérieur des aciers non alliés et faiblement alliés