Douille 12 pans, 1/2 pouce 18 mm

Réf.: 642100 18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
221 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Carré d'entraînement: 1/2

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 18 mm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Norme DIN 3124
⌀ côté réception 24,7 mm
Longueur 38 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans
Matériau Acier hautes performances HPQ®
Surface chromé sur nickel
Avec profil AS-Drive oui
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 642100 18
EAN / GTIN 4018754005260
Réf. fabricant 03010018

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré. Carré femelle suivant DIN 3120.
Structure optimale de l'acier grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de clé à tolérances étroites. Transmission optimale de l'effort, les têtes de boulons et écrous sont épargnés. Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustement précis. Finition polie/chants arrondis. Profil AS-Drive.

Norme:

DIN 3124

Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.
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
    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier