Douille tournevis 6 pans, 1/4 pouce courte 3 mm

Réf.: 631709 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
121 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Carré d'entraînement: 1/4

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 3 mm
Carré d'entraînement 1/4 pouce
⌀ côté entraînement 12,5 mm
Longueur 36 mm
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631709 3
EAN / GTIN 4062406265083

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.
Carré conducteur femelle avec alésage suivant DIN 3120-D 6,3.

Norme:

DIN 7422

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Douille tournevis 6 pans, 1/4 pouce courte 3 mm

Douille tournevis 6 pans, 1/4 pouce courte 3 mm

Sur demande
Disponibilité
121 article(s) en stock
6,80 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 197 article(s) en stock
4,13 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ côté entraînement 12,5 13
Profil d'entraînement Clé hexagonale Clé hexagonale
Carré d'entraînement 1/4 1/4
Longueur 36 36
Hexagonal 3 3
Type de produit Douille Douille
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
    Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier