Tournevis hexagonal à tête sphérique, avec manche Version en pouces 5/64 pouce

Réf.: 627513 5/64
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
504 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 5/64 pouce
Longueur lame 100 mm
Longueur totale 187 mm
Profil d'entraînement Tournevis hexagonal
Matériau Acier au chrome-vanadium
Matériau poignée Plastique multimatière
Type de queue Corps 6 pans
Surface chromé
Capuchon pivotant non
Tête sphérique oui
Lame coudée non
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627513 5/64
EAN / GTIN 4062406312480

Description

Exécution:

Corps 6 pans droit avec tête sphérique.
Manche multimatière. Corps antichocs avec zone de préhension optimisée en termes de couple et de confort. Lame en acier au chrome-vanadium, surface chromée.
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
    6 pans (pouce) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier