Jeu de clés mixtes ∙ Profil Traction à 12 pans extérieurs

Réf.: 600N/30
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 600N/30
EAN / GTIN 4000896023363
Réf. fabricant 600N/30

Description

Description:

  • Surface : chromée, tête polie
  • DIN 3113 forme A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil Traction à 12 pans extérieurs
  • Taille: ∙ 5,5 – 41
  • Poids net (kg): 9.13 kg
  • Nombre d'outils : 30

Livraison:

Clé mixte 600N-5.5 ∙ 600N-6 ∙ 600N-7 ∙ 600N-8 ∙ 600N-9 ∙ 600N-10 ∙ 600N-11 ∙ 600N-12 ∙ 600N-13 ∙ 600N-14 ∙ 600N-15 ∙ 600N-16 ∙ 600N-17 ∙ 600N-18 ∙ 600N-19 ∙ 600N-20 ∙ 600N-21 ∙ 600N-22 ∙ 600N-23 ∙ 600N-24 ∙ 600N-25 ∙ 600N-26 ∙ 600N-27 ∙ 600N-28 ∙ 600N-29 ∙ 600N-30 ∙ 600N-32 ∙ 600N-34 ∙ 600N-36 ∙ 600N-41