Brosse micro-abrasive pour tubes (A) grain 600 9,8 mm

Réf.: 574470 9,8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
233 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ brosse D1 9,8 mm
⌀ queue Ds 3,2 mm
Longueur de travail L3 25 mm
Type de produit Brosse pour tubes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 574470 9,8
EAN / GTIN 4017359154922
Réf. fabricant 541077

Description

Exécution:

Brosses intérieures avec fil torsadé galvanisé et spirale de garnissage simple.
Garniture fine en oxyde d’aluminium (A) en grain 600, ⌀ garniture 0,30 mm, longueur totale 125 mm, longueur de garnissage 25 mm.

Utilisation:

Les brosses en nylon abrasif travaillent à la fois à la pointe et sur les côtés des soies. Une libération constante de matériau abrasif neuf garantit une abrasion uniforme. Pour l’ébavurage d’alésages (sécants), de gorges de joints toriques, ainsi que pour le nettoyage et le polissage de buses et de petits alésages hydrauliques.
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
    ⌀ brosse D1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier