Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Disque d'ébarbage CUBITRON™ II 150X7 mm

Réf.: 560451 150X7
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: coudé
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Angle d'attaque recommandé: 20-30

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Cubitron™ II
Abrasifs Grain de céramique
Abréviation de l'abrasif Céramique
Spécification A36Q-BF
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme coudé
Epaisseur de disque 7 mm
⌀ disque 150 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Angle d'attaque recommandé 20-30 degré
Optimisé pour le matériau INOX; Acier
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Type de produit Disque d’ébarbage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 560451 150X7
Réf. fabricant 7100074524

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Plastique, PRFV
 
à sec
 

Description

Exécution:

  • Le grain, le liant, les additifs renforçant l'effet d'abrasion et l'armature des disques d'ébarbage offrent des performances d'abrasion optimales et leur durée de vie dépend des différents domaines d'utilisation.
  • Formes: Disques à ébarber (formes 27, 28, 29)
  • Angle de meulage de 20 à 30°
  • Utilisation: Sur meuleuses d'angle électriques et pneumatiques présentant une vitesse maximale de 80 m/s pour l'arasement de cordons de soudure et le polissage de surfaces et d'arêtes.

Disque à ébarber avec grain céramique de précision Cubitron™II pour l'INOX et l'acier. Très grande capacité d'abrasion et bonne durée de vie. Pression d'appui réduite pour un travail sans effort.

Spécification:

A36Q-BF.
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
    ⌀×largeur du disque (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier