Pierre d’affûtage − Arkansas original (gris), grain 5000 100X10 mm

Réf.: 558684 100X10

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    25,92 € / Unité
  • De 10 Unité
    21,60 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Quartzite Arkansas
Grain 5 000
Degré de finesse pré-ponçage
Forme ronde
10 mm
Longueur 100 mm
Couleur gris
Type de produit Pierres d'affûtage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 558684 100X10
EAN / GTIN 4037073005850

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Pierre naturelle (Arkansas original) provenant de quartzite au grain très fin; bords très résistants. Pour des surfaces polies et un affûtage précis. Grain 5000 (préponçage), grain 8000 (polissage).

Utilisation:

Pour l’ébavurage, l’affûtage, le polissage et le chanfreinage d’outils ou d’arêtes d’outils. Pour la finition d’alésages, de surfaces et d’arêtes lors de la fabrication de moules. Egalement pour l’amélioration des surfaces, l’ajustage et le polissage. A utiliser de préférence avec de l’huile, du pétrole ou de l’eau.

Remarque(s):

Un faible apport d'huile permet d'augmenter la durée de vie et la capacité d'abrasion.