• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

PINCE CIRCLIPS FERMANTE 31CM

Réf.: 499.32
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
Type de produit Pince pour circlips

Identification et classification

Référence article 499.32
EAN / GTIN 3148511806050
Réf. fabricant 499.32
Article hors catalogue L60130 5769
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Pointes interchangeables
  • Crémaillère pour maintenir sans effort les circlips lors de l'insertion
  • a un levier de pression pour le déverrouillage
  • Chromé, recouvert de PVC rouge

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 3,2
  • d min. - max. [mm]: 85 - 200
  • max. L [mm]: 310
  • L [mm]: 310
  • Mâchoires: 45°
  • [g]: 480