Plateau de serrage 4903-2 et coupelle universelle · réglable 4903-3 · 2 pièces

Réf.: 4903/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4903/2
EAN / GTIN 4000896180530
Réf. fabricant 4903/2
Article hors catalogue L60140 6055

Description

Description:

  • Plus de sécurité – grâce au montage sans charge
  • L'utilisation d'un plateau de serrage et d'une coupelle universelle permet de transformer le support de base 4903-1 ou le jeu 4903/2A en un compresseur de ressort stationnaire universel
  • Jeu de 2 pièces, contenu :
  • 4903-2 Plateau de serrage universel · réglable
  • 4903-3 Coupelle universelle ∙ réglable, avec adaptateur de sécurité
  • Utilisation universelle pour presque tous les types de jambes de force / supports d’amortisseurs
  • Démontage / montage sans charge pour amortisseurs entièrement déchargés
Concept d'intégration et de montage innovant
  • Orientable en position horizontale ou verticale
    Recommandation HAZET concernant la hauteur de travail ergonomique : réglage vertical, actionnement horizontal
  • Exclut tout endommagement des amortisseurs et plaques de tête
    (aucun risque de surcharge)
  • Intégration de la jambe de force simple, à bloquer et fixer
Sécurité élevée
  • Sécurité permanente d'intégration des plaques de tête
  • Exclut tout endommagement du filetage des tiges de piston
  • Fixation permanente du ressort pendant toute l'opération
Sécurité d'investissement – utilisation des composants disponibles du SYSTÈME 4900
  • Utilisation possible des appareils de base 4900-2A disponibles et de toutes les plaques de serrage du système 4900
  • Compatibilité garantie avec des applications futures
Possibilité de documentation grâce à l'échelle
  • Gain de temps notable en cas de répétition
  • La fixation permanente rend inutile tout nouveau réglage d'une même jambe de force (gauche / droite)
Une réussite en 4 étapes :
1. Fixer la jambe de force sur le plateau de serrage avec la griffe et les freins
2. Saisir le ressort dans la coupelle universelle
3. Manœuvrer le compresseur avec un cliquet réversible, une clé à chocs sans fil ou une clé à rochets pneumatique
4. Démonter l'amortisseur sans charge et monter le nouveau
(procéder ensuite dans l'ordre inverse)
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 43.7 kg
  • Nombre d'outils : 2

Livraison:

Plateau de serrage universel · réglable 4903-2 ∙ 4903-3