Filetage à pas fin Tampon fileté N'ENTRE PAS 6H 45X1,5

Réf.: 486130 45X1,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 17,55 € /pcs.
  • 44,60 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 13
Type de jauge Calibre N'ENTRE PAS
Qualité 6
Plage de tolérance H
Classe de tolérance 6H
Type de filetage MF
Filetage M45
Pas de filetage 1,5 mm
Type de produit Tampons filetés n'entre pas

Numéros d’identification et classifications

Référence article 486130 45X1,5
EAN / GTIN 2050001675811

Description

Exécution:

Le premier pas (à partir d’un pas de 1 mm) élimine les impuretés sur la pièce et empêche le dérapage prématuré du premier pas.
Exécution suivant DIN 2279 − 2299.
Tampon ENTRE et tampon N’ENTRE PAS séparés (DIN 2240, partie 2, forme GE).

Utilisation:

Pour filetages métriques à pas fin ISO, à droite DIN 13.

Norme:

Tolérances et dimensions suivant DIN ISO 1502.

Remarque(s):

Tampons-bagues pour filetages à pas fin avec d’autres pas, Whitworth, trapézoïdaux, ronds, UNC, UNF et NPT; pas à gauche disponibles sur demande.
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
    M × pas Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier