Calibre pour rainures 19 mm

Réf.: 484402 19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 12,30 € /pcs.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN EN ISO 1938-1
Dim. nominales 19 mm
Ajustement P9
Plage de tolérance P
Qualité 9
Matériau Acier trempé
Type de produit Calibres pour rainures, entre/n'entre pas

Numéros d’identification et classifications

Référence article 484402 19
EAN / GTIN 2050001937148

Description

Exécution:

Calibres pour rainures avec côtés ENTRE et N’ENTRE PAS. Côté ENTRE avec surépaisseur d’usure admissible suivant DIN 7164. Corps du calibre en acier trempé.
Calibres pour rainures avec classe de tolérance P9.

Utilisation:

Pour le contrôle d’ajustements plats, par ex. de rainures.

Norme:

Tolérances et dimensions suivant DIN EN ISO 1938-1 et DIN 7164.
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
    Dim. nominales (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier