MARTOR SECUMAX PLASTICUT 46922 , 100 par boîte

Réf.: 46922.16
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
Type de produit Cutter de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 46922.16
EAN / GTIN 4002632801464
Réf. fabricant 46922.16

Description

Description:

Quelques détails distinguent le SECUMAX PLASTICUT des autres produits de notre gamme. Mais ce sont souvent les détails qui font la grande différence. Grâce à la large fente située entre la lame et le plastique, le couteau réussit à maîtriser par exemple film et papier, même composé de plusieurs couches. Les coupes arrondies de matières fines ne posent aucun problème grâce à une épaisseur de l'outil de seulement 3 mm. Au fait : avant de se faire lifter, ce couteau était plus connu sous le nom de SECUMAX POLYPICK.
Matériau de base: Plastique

    Protection totale
    Pour votre sécurité, nous avons injecté la lame de qualité en retrait dans l'outil. Vous coupez uniquement ce que vous souhaitez couper. Vos marchandises sont ainsi protégées.

    Une pointe pour percer

    Vous travaillerez volontiers longtemps avec le SECUMAX PLASTICUT. Il est si léger et maniable. Son extrémité n'est pas aplatie mais en pointe. Idéal pour percer la matière à couper.

    Unique en son genre

    Le SECUMAX PLASTICUT est un couteau jetable. La lame ne se change pas, vos collaborateurs ne risquent pas de se couper. Donc plus de sécurité.

    Le mieux placé

    Vous n'êtes pas prêt de perdre le SECUMAX PLASTICUT. Ce couteau est pourvu d'un œillet de fixation. Vous pouvez ainsi le fixer judicieusement.

Caractéristique(s):

  • Longueur : 76 mm
  • Poignée : poignée standard
  • Lame cachée
  • Déclenchement : main
  • Ergonomie : ergonomique
  • Profondeur de coupe (max) : 4 mm
  • Matériaux principaux à couper : film d'emballage, film étirable, film rétractable, ruban adhésif, feuilles de film et de papier, enveloppe, fil, ficelle
  • Propriétés d'abrasion : Protection simple contre l'abrasion
  • Agrafeuse pour ruban adhésif : non
  • Matériau de base : plastique
  • Softgrip : non
  • Détectable par métal : non
  • Épaisseur de la lame (couteau jetable) : 0,30 mm
  • Changement de lame sans outil : non
  • Changement de lame verrouillable : non
  • Signe GS : TÜV-/VPA-contrôlé