• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !
    • Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Comparateur numérique Lecture 0,0001 mm, Plage de mesure: 12,5mm

Réf.: 434655 12,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 25,40 € /pcs.
  • 20,40 € /pcs.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface Digimatic; Interface RS232C; Port USB
  • Indice de protection IP: IP 42
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Système de verrouillage de référence MAHR

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 0 mm - 12,5 mm
Lecture commutable 0,0001 mm
Lecture commutable 0,00001 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Hauteur des chiffres 11 mm
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) 0,0018 mm
Interface Interface Digimatic; Interface RS232C; Port USB
Indice de protection IP IP 42
Force de mesure 0,65 – 0,90 N
⌀ axe de fixation h6 8 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Système de verrouillage de référence MAHR
Fonction de preset oui
Métrologie numérique
⌀ corps max 58 mm
Epaisseur du boîtier 35 mm
Anneau au dos du comparateur non
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2450
Type de produit Jauge à cadran

Identification et classification

Référence article 434655 12,5
EAN / GTIN 4059192061678
Réf. fabricant 4337697
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Comparateur numérique de haute précision avec très grand affichage numérique (11 mm) et affichage de tolérance intégré. Avec bargraphe analogique indiquant les limites de tolérance. Le système de mesure REFERENCE mémorise et conserve la position zéro définie, même après une remise en marche. La fonction de verrouillage permet d’éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande.Fonction absolue: Remise à zéro dans n’importe quelle position sans perdre la référence. Facteur réglable via l’affichage. Les différentes fonctions peuvent être directement bloquées dans le comparateur. Les réglages et les valeurs enregistrées (facteur, preset, tolérances) sont conservés, même en cas de remplacement de la pile.
Affichage orientable à 280°.

Fonctionnement:

IP42: Protection contre les chutes d'eau en oblique (gouttes d'eau), jusqu'à 15° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2450.

Accessoire(s):

Câble de données 498940.