• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !
    • Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Micromètre digital avec disques de mesure rotatifs, Plage de mesure: 0-25mm

Réf.: 421728 0-25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 29,20 € /pcs.
  • 18,75 € /pcs.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: ISO 3611
  • Emballage: Boîte robuste
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 3611
Lecture 0,001 mm
Lecture 0,0001 pouce
Parallélisme des surfaces de mesure 4 µm
Métrologie numérique
Emballage Boîte robuste
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 4 µm
Graduation tambour micrométrique 1/50
⌀ disque de mesure 20 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 357
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 421728 0-25
EAN / GTIN 4045197928924
Réf. fabricant 421728 0-25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Affichage numérique bien lisible avec lecture analogique supplémentaire. Boîtier métallique robuste.
Broche de mesure fixe

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Connectez-vous