• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Clé à œil double SW 13 x 14mm L.290mm

Réf.: 41031314
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 41031314
EAN / GTIN 4018754140398
Réf. fabricant 41031314
Article hors catalogue L60010 4795
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Clé à œil double de haute qualité en version extra longue pour une transmission de force plus élevée.
Caractéristiques:
  • métriques, inégales Ouverture
  • Coudée à 15°
  • Double six pans avec profil AS-Drive
  • version extra-longue pour un effort moindre et un couple constant
  • convient pour les travaux dans des espaces restreints
  • construction stable, fine et légère
  • grande résistance à la flexion grâce au profilé en double T
  • toucher agréable et maniable grâce à la finition ronde de STAHLWILLE
  • HPQ® acier haute performance, chromé

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 290 mm
  • Profil d’entraînement: Double hexagone AS-drive
  • Poids: 160 g
  • Clé de serrage 1 [mm]: 13 mm
  • Clé de serrage 2 [mm]: 14 mm