• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

PFERD TOOLS Rondelle en non-tissé comprimée COMBICLICK CC PNER Ø 125 mm, mi-dure A, grossière pour la finition

Réf.: 4007220491812
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 4007220491812
EAN / GTIN 4007220491812
Réf. fabricant 47700203
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Exécution:

  • MH (dureté moyenne)

Description:

  • Le système COMBICLICK se compose d’un plateau d’appui spécialement conçu et d’un support stable à l’arrière de l’outil.
  • Avec le plateau-support, les outils COMBICLICK peuvent être utilisés sur des meuleuses d’angle courantes.
  • La géométrie particulière des fentes de refroidissement assure un débit d’air élevé, ce qui réduit considérablement la charge thermique de l’abrasif et de la pièce à usiner.
  • Le système de serrage rapide, le support robuste, le blocage sûr de l’outil et le système de refroidissement intégré entraînent, par rapport aux outils traditionnels, une réduction de la température de la pièce pouvant atteindre 30 %, une capacité d’enlèvement de copeaux supérieure de 25 %, une durée de vie supérieure de 30 % et une meilleure utilisation de l’abrasif.
  • Pour obtenir un ponçage très fin et homogène qui, selon les exigences, suffit à préparer le polissage brillant.
  • Convient particulièrement à l’usinage de grandes surfaces sur des pièces en acier inoxydable (INOX).
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS recommande COMBICLICK comme solution d’outil innovante afin de réduire durablement les vibrations, le bruit et la poussière générés lors de l’utilisation et d’améliorer le confort de travail. PFERD TOOLS-EFFICIENCY recommande COMBICLICK pour travailler longtemps, sans se fatiguer et en préservant les ressources, avec des résultats parfaits en un minimum de temps.
  • Grâce au système de serrage rapide, les temps de changement d’outil et de préparation sont réduits.
  • COMBICLICK de PFERD TOOLS bénéficie d’une large protection par brevet en Europe.

Caractéristique(s):

  • Vitesse max. RPM : 7650 RPM
  • RPM, opt. : 4500 RPM
  • Exécution : MH (moyennement dur)
  • Abrasif : corindon A
  • ø extérieur métrique : 125 mm
  • Granulométrie : grossier

Avantage(s):

  • Un système de serrage rapide innovant garantit une manipulation confortable et un affûtage sans échauffement.
  • Le changement d’outil extrêmement rapide et simple réduit les coûts de processus.
  • COMBICLICK permet d’éviter les rayures dues aux pièces de serrage saillantes et d’obtenir une utilisation très élevée de l’abrasif disponible.
  • Grande résistance aux arêtes, car extrêmement résistante.
  • Adaptation optimale aux contours, car possibilité de profiler librement.

Utilisation:

  • Recommandations d’application: Utilisez les ébauches non tissées COMBICLICK avec la COMBICLICK-plateaux sur les meuleuses d’angle à vitesse contrôlée. Pour des performances optimales, utilisez à un vitesse de coupe recommandé de 15-35 m/s. Un compromis idéal entre capacité d’abrasion, qualité de surface, température de la pièce et usure de l’outil est atteint.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ebavurage; Mise en scène de ponçage fin; Rugueux; Structuration (Matting, Line Matting et satinage); Usinage de surfaces planes; Arasement des soudures
  • Types d’entraînement: Meuleuse d’angle; Meuleuses d’angle sans fil

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés :
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Cuivre
    • Résines thermodurcissables renforcées de fibres (PRV, PRFC)
    • Aciers trempés et traités de plus de 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Matériaux en acier avec une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane

Livraison:

  • Veuillez commander les plateaux d’appui COMBICLICK séparément.

Recommandation(s):

  • Recommandations d'utilisation: Utiliser les rondelle en non-tissé COMBICLICK avec le plateau-support COMBICLICK sur les meuleuses d'angle à variateur de vitesse. Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 15 et 35 m/s pour un rendement optimal. Ainsi, l'équilibre entre enlèvement de matière, finition de surface, charge thermique sur la pièce et usure de l'outil est idéal.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Grainage; Structuration (matage, brossage et satinage); Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil

Remarque(s):

  • Pour des raisons de sécurité, la vitesse de rotation maximale autorisée indiquée ne doit jamais être dépassée.

Conseillers produits et services

Connectez-vous