Tasseau en T, rhombique 18/M16 mm

Réf.: 375330 18/M16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
630 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 510
Dim. nom. rain. T 18 mm
Filetage M16
Hauteur écrou 20 mm
Largeur e 28 mm
Largeur a 17,7 mm
Hauteur k 10 mm
Type de produit Tasseaux en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article 375330 18/M16
EAN / GTIN 4020772080280
Réf. fabricant 80283

Description

Utilisation:

Tasseau à engager par le dessus à travers le collet de la rainure en T (capacité de charge plus faible que le code article 375315 en raison de la surface d’appui faible).

Matière(s):

Acier pour traitement thermique.
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
    Dim. nom. rain. T / filet. (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier