Paire de taquets de positionnement 20/16 mm

Réf.: 362160 20/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dim. rainures en T B 20 mm
Taquet de positionnement 16 mm
Largeur étroite A 16 mm
Largeur totale B 20 mm
Hauteur totale C 12 mm
Longueur totale D 25 mm
Pour code couleur Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; Modulaire HOLEX 125; Modulaire HOLEX 150
Type de produit Tasseaux en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article 362160 20/16
EAN / GTIN 2050001672582
Réf. fabricant 2.29.71000 - 20/16

Description

Précision:

Dim. B = ajustement h6.