Étau 5 axes Xpent 1S

Réf.: 361100 1S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

  • Exécution: Systèmes de serrage à point zéro

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Xpent
Exécution Systèmes de serrage à point zéro
Plage de serrage S1 6 mm - 108 mm
Plage de serrage S2 104 mm - 208 mm
Plage de serrage S3 186 mm - 290 mm
Plage de serrage S4 286 mm - 386 mm
Longueur L 454 mm
Hauteur corps de base c 125,5 mm
c1 77,5 mm
Largeur B 125 mm
Largeur rainure n H7 20 mm
Hauteur h 45 mm
Force de serrage maximale 40 kN
Couple maximal 90 Nm
Poids 34 kg
Dim. ouvertures de clés 5 mm; 10 mm
Taille rallonge de broche 100
Code couleur pour accessoires adaptés Xpent1-2
Type de produit Etaux machine

Numéros d’identification et classifications

Référence article 361100 1S
EAN / GTIN 4045197926906

Description

Exécution:

  • Excellente accessibilité et parfaitement symétrique.
  • Système de serrage flexible et modulaire.
  • Toutes les surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
  • Force de serrage jusqu'à 40 kN avec couple de 90 Nm.
  • Les deux modules de serrage peuvent être positionnés individuellement sur le rail de base.
  • Plage de serrage et de réglage variable.
  • Précision de répétabilité < 0,01 mm.
  • Avec alésages 18M16 pour système de serrage à point zéro, mesure étalon 200 mm.

Utilisation:

Idéal pour le véritable usinage sur 5 faces.
En association avec les différents mors, possibilité de réaliser des serrages sur pièces lisses et des serrages de pièces brutes.

Livraison:

Rail de base, broche, rallonge de broche, manivelle / clé 6 pans (pour type 1S), module de serrage fixe, module de serrage mobile.

Accessoire(s):

Modules de serrage 361105361110, mors intermédiaire 361111, rails de base 361115, broche 361119, rallonges de broche 361120, brides de serrage 361165, clé dynamométrique 656050 réf. 120, douille tournevis 643329, butée de pièce 360094, mors rapportés 361123 – 361138.

Remarque(s):

Mors rapportés adaptés 361123361137 et mors supplémentaires 361140361151 non fournis. Pour la situation de serrage S4, une rallonge de broche supplémentaire 361120 est nécessaire. Pour une lubrification parfaite de l’outil, nous recommandons la graisse multi-usages 083592 PLUS.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier