Couteau de sécurité avec Lame 344820 - D 10, 1 pc

Réf.: 350005.02
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
Référence article 350005.02
EAN / GTIN 4002632803772
Réf. fabricant 350005.02
Article hors catalogue L60170 905

Description

Description:

Améliorer les conditions de travail ? Essayez. Avec une tête de lame robuste.
Avec le SECUMAX 350, polyvalence, confort et sécurité maximale vont la main dans la main. Le SECUMAX 350 est un outil vraiment polyvalent avec un système de changement de lame particulièrement innovant. Il coupe toutes les matières courantes, que ce soit des films, des cerclages en plastique ou des cartons à deux cannelures. Il fend les adhésifs sans aucun problème. Et il trouve facilement sa place dans votre poche.
  • Matériau de base:
    Plastique renforcé de fibres de verre

    Tête de lame robuste
    Avec une épaisseur de lame de 0,5 mm, la tête de lame recouverte de plastique est particulièrement résistante. C'est pourquoi ce SECUMAX 350 est capable d'affronter des matériaux de coupe particulièrement exigeants en termes de logistique et de production.

    Lame en retrait et protégée
    Les deux arêtes de coupe de la tête de la lame sont protégées de manière sûre, pour protéger l'utilisateur et la marchandise. Et pourtant, vous disposez d'une lame suffisante pour couper en toute sécurité des cartons à 2 couches et bien plus encore.
    Le changement de lame est particulièrement simple et sûr : il suffit d'ouvrir le manche à la main sur sa partie supérieure. Vous accédez ainsi au « magasin » contenant la lame de rechange. Et vous débloquez en même temps le dispositif de blocage de la tête de lame robuste.

    Facilement
    Catégorie « poids plume » avec ses 38 g, il se classe cependant parmi les « poids lourds » quand il s‘agit de couper. Des cadences de coupe soutenues restent agréables. La lame injectée se change en toute sérénité et sécurité.

    Forme ergonomique
    Droitier ? Gaucher ? Peu importe. Grâce à ses bords convexes, son soft-grip et ses rainures, la prise en main du SECUMAX 350 est agréable.

    Principaux matériaux de coupe:
    Carton : jusqu'à 2 cannelures
    Film étirable, thermorétractable
    Cerclage plastique
    Adhésif

Caractéristique(s):

  • Handling:Right and left handers
  • Safety technology I: Maximum safety (SECUMAX)
  • Safety technology II: Concealed blade
  • Ergonomics: Particularly ergonomic
  • Cutting depth (summarized): 6 mm
  • Main cutting materials: Cardboard: up to 2-ply, Cardboard: 1-ply, Wrapping, stretch and shrink foil, Tape, Plastic strapping band, Bagged goods, Layers of foil or paper, Yarn, cord, Felt, Coated film, Rubber
  • Abrasion properties: Abrasion resistant
  • Holder/eyelet: yes
  • Adhesive tape splitter: yes
  • Base material: Glass fibre reinforced plastic
  • soft grip: yes
  • Metal detectable: no
  • Montierte Klinge: 3448.20
  • Optional blade: 3550.20
  • Mounted blade blade shape (knife): Other
  • Mounted blade cutting edges (knife): 2-cutting edge blade
  • Mounted blade stainless (knife): no
  • Blade change without tools: yes
  • Blade change lockable: no
  • Possible as promotional item: yes
  • GS mark (text): TÜV-certified