• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Meule de rectification cylindrique extérieure Tyrolit, droite 400x50x203,2 mm A60 V acier

Réf.: 34694707
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 34694707
EAN / GTIN 9009013125756
Réf. fabricant 34694707
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Le meulage cylindrique extérieur est l’un des procédés de meulage les plus fréquemment utilisés dans de nombreuses industries.
  • Dans l’industrie automobile, par exemple, les arbres à cames, les vilebrequins et les arbres de transmission sont fabriqués pour répondre aux exigences les plus élevées.
  • Utilisation de corindon spécial pour les aciers non alliés et faiblement alliés.
  • La dureté et la structure de la meule sont déterminantes pour la réussite de la rectification et sont adaptées de manière optimale à l’utilisation sur les aciers non alliés et faiblement alliés.
  • Notre gamme comprend également des disques pour la rectification en plongée oblique.

Avantage(s):

  • Meulage en plongée possible
  • Durée de vie plus longue
  • Durée de vie accrue

Matière(s):

  • Acier

Remarque(s):

  • Spécialement conçu pour le meulage cylindrique extérieur des aciers non alliés et faiblement alliés

Conseillers produits et services

Connectez-vous