Meule de rectification cylindrique extérieure Tyrolit droite 610x100x304,8 mm A80 V acier/HSS

Réf.: 34691416
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 34691416
EAN / GTIN 9009013126098
Réf. fabricant 34691416
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Grâce à ces disques, nous garantissons une sélection ciblée de corindons haute performance associés à des systèmes de liant spéciaux.
  • Nous garantissons ainsi une utilisation universelle sur tous les aciers fortement alliés et les aciers rapides.
  • Avec un mélange de corindon fritté tel que le 454A, il est possible d’obtenir les meilleures performances d’usinage avec des disques à liant céramique.
  • Seuls les outils CBN à liant résine tels que le VIB STAR permettent d’obtenir des performances encore plus élevées.

Avantage(s):

  • Utilisation universelle
  • Meulage à froid
  • Rentabilité élevée

Matière(s):

  • Acier, HSS.

Remarque(s):

  • Pour une utilisation universelle sur les aciers fortement alliés et les aciers rapides