• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

TYROLIT DCU Disques pour sciage à sec 300x2,6x22,23 BASIC universels

Réf.: 34501449
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
Référence article 34501449
EAN / GTIN 9009013033549
Réf. fabricant 34501449
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Matériaux pouvant être travaillés: Matériaux de construction universels tels que le béton, la brique, la pierre naturelle, etc.
  • Détails: Bague de réduction 20-16 mm fournie pour un diamètre de 105 mm.

Avantage(s):

  • Bonnes performances de coupe grâce au système auto-affûtant composé de grains de diamant de haute qualité dans un liant optimal
  • Le bon refroidissement et l’évacuation des copeaux assurent une longue durée de vie et une longue durée de service
  • Des noyaux en acier robustes et de haute qualité assurent la stabilité et un fonctionnement silencieux

Utilisation:

  • Pour béton légèrement armé

Matière(s):

  • Universel

Adapté(s) pour:

  • Tronçonneuse

Recommandation(s):

  • Convient au béton légèrement armé

Remarque(s):

  • Pour le traitement du béton, du béton armé, des briques et de la maçonnerie
  • Convient jusqu’à Ø 230 mm pour toutes les meuleuses d’angle courantes et à partir de Ø 300 mm pour toutes les tronçonneuses courantes (également pour la coupe à l’eau)
  • Bague de réduction 20-16 mm fournie pour Ø 105 mm