Douille d'extension CM 2/2

Réf.: 343510 2/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
510 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 30 mm
Longueur totale 175 mm
Longueur de col cote A 91 mm
Type de produit Douille d’extension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 343510 2/2
EAN / GTIN 4045197296412

Description

Exécution:

Côté extérieur rectifié.
Douille d'extension (avec cônes extérieur et intérieur identiques).

Norme:

Similaires à DIN 2187.