• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Tube brushes 30xW1/2-160 S 0,3 mm PREMIUM steel

Réf.: 34203602
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Plateaux-supports

Identification et classification

Référence article 34203602
EAN / GTIN 9003172000497
Réf. fabricant 34203602
Article hors catalogue L50140 2663
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les brosses tubulaires PREMIUM avec filetage extérieur peuvent être rallongées à l’aide d’un adaptateur ou également utilisées sur des machines. Elles sont ainsi particulièrement adaptées au nettoyage de tuyaux, de grilles, de manchons et de cylindres en acier. En outre, cet outil peut être utilisé pour l’ébavurage de trous transversaux ou la régulation de la vitesse d’écoulement dans les systèmes de tuyauterie.

Caractéristique(s):

  • Forme: 18ROG DG BROSSES TUBULAIRES
  • Matériaux compatibles: Acier
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : S 0,3 mm
  • Dimensions (D x GE - I): 30 x W1/2 - 160 mm
  • Diamètre: 30 mm
  • Alésage: 100 mm
  • Outil pour: Meulage manuel

Avantage(s):

  • Grâce à leur filetage extérieur, ces brosses peuvent être rallongées à l’aide d’un adaptateur ou être utilisées sur des machines.

Utilisation:

  • Pour le traitement de l’acier
  • Particulièrement adaptées au nettoyage de tubes, de grilles, de manchons et de cylindres, à l’ébavurage de trous transversaux ainsi qu’à la régulation de la vitesse d’écoulement dans les systèmes de tuyauterie.