Porte-outils pour barres d'alésage à gauche 63/12-125 mm

Réf.: 320086 63/12-125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Norme de porte-outils: ISO 12164-3
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 63 mm
Taille plaquette 12
Support HSK-T
Type d'utilisation à gauche
Norme de porte-outils ISO 12164-3
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 125 mm
Longueur utile LN 99 mm
⌀ pré-perçage min. D1 min 40 mm
Distance axe-pointe f 22 mm
Plaquette adaptée CC.. 1204..
Pièce de rechange S01
Angle d'attaque κ 95 degré
Type de queue Cône HSK
Type de produit Porte-outils pour barres d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 320086 63/12-125
EAN / GTIN 2050001714350
Réf. fabricant HA6.BCC.LLB.125

Description

Remarque(s):

Commander séparément la buse HP adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610 − 320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.
Tirette PSC disponible sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes
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
    ⌀ queue / dim. plaquette − Cote A (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier