Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Porte-mandrin de fraisage axial VARIA 27 mm

Réf.: 319841 27

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ mandrin d1 27 mm
Support V5
Longueur mandrin de fraisage L4 33 mm
Largeur de moyeu L5 10 mm
Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319841 27
Réf. fabricant 42.V527L12

Description

Avantage(s):

  • Changement rapide via un seul point de serrage, ce qui permet de changer d'outil sans risque de blessures.
  • Les outils de coupe préréglés se trouvent sur la machine.
  • Modèle compact − Coûts unitaires réduits.

Utilisation:

Avec clavette. Pour fraises à rainures longitudinales et transversales.

Remarque(s):

Arrosage interne sur demande.
Couple de serrage maximal pour VX3 et VX4 à 5,7 Nm, réalisable à l’aide de la clé dynamométrique adaptée 211750 réf. 5,7. Couple de serrage maximal pour V3, V4 et V5 à 10 Nm. Lors du desserrage des douilles, ne pas tourner au-delà de la butée.