Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Porte-outils avec arbre conique Forme F 4

Réf.: 319745 4

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme F
Pour queue cône morse 4
Taille VDI VDI 40
h1 32,5 mm
⌀ moyeu d2 83 mm
d3 31,267 mm
⌀ d4 68 mm
l1 80 mm
l2 22 mm
Code couleur queue VDI VDI 40
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319745 4
Réf. fabricant 319745 4

Description

Utilisation:

Pour outils avec queue CM.

Norme:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, page 2.